Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.2373.T5 Taschenmesser Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.2373.T5 Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Victorinox 0.2373.T5 Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24652890
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.2373.T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14 mm
Gewicht
98 g
Merkmale
Bauart
Slip joint knife
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.