Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE 125H Funksprechgerät 7 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht AE 125H Funksprechgerät 7 Kanäle
Albrecht AE 125H Funksprechgerät 7 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24654097
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugfunkscanner
Funkscanner
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
ALBRECHT AE 125 H- Dieser Handscanner der Marke ALBECHT ist durch die 7 vorprogrammierten Service-Bänder besonders einfach zu bedienen und bietet dabei umfangreiche Funktionen. - 500 Speicherplätze - Nahbereichs-Scan Close Call - CTCSS und DCS - 7 vorprogrammierte Frequenzbänder - Beleuchtetes LC-Display Technische Daten: -Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 225 - 400 MHz, 400 - 512 MHz, 806 - 960 MHz -Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz -Flugfunk Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar -Nahbereichs-Sendersuche (Close Call) -7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham -CTCSS und DCS -Namensvergabe für Speicherplätze -Speichersuchlauf 100 Kanäle / Sekunde -Frequenzsuchlauf 100 Schritte / Sekunde, -Hyper Search 300 Schritte / Sekunde bei 5 kHz Raster -500 Speicherplätze in 10 Speicherbänken -Max. 10 Prioritätskanäle -Ausblendspeicher (Lock Out) 100 permanent + 100 temporär -Wählbare Suchlaufverzögerung 2 Sek. -Beleuchtbares LC-Display -Batterie/Akkuwarnanzeige -Nicht flüchtiger Speicher für Einstellungen (EEPROM) -Tastensperre -Anschluss für Antenne (BNC) -Buchse für Ohrhörer / Lautsprecher (3,5 mm) -Buchse für Ladegerät Mini USB -Stromversorgung 2 x AA NiMH Akkus 2300 mAh -Abmessungen : B: 67 mm / H: 115 mm / T: 33 mm -Gewicht: 205 g ohne Batterien Lieferumfang: Gummi-Wendelantenne, Gürtelclip, Ladegerät, USB-Kabel, NIMH Akkus, 2300 mAh (2 x AA)
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
7 Kanäle
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Abmessungen (BxTxH)
67 x 33 x 115 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.