Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 6-25 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 6-25 TE
Bosch GSR 6-25 TE
Bosch GSR 6-25 TE
Bosch GSR 6-25 TE
Bosch GSR 6-25 TE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24748429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 445 000
EAN/GTIN:
     3165140636650
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Leistungen
Drehmomenteinstellungen
2
Drehmoment (max.)
20 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
295 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A025GD
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.