Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex H 1105 VE 6500 RPM Rot, Schwarz 710 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex H 1105 VE 6500 RPM Rot, Schwarz 710 W
Flex H 1105 VE 6500 RPM Rot, Schwarz 710 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24780635
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     269.956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl - VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz - Spannhals: 40 mm Durchmesser - Maschinenlänge: ca. 330 mm - Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen - Geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec. - Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximaler Durchmesser Schleifgerät
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
8 mm
Durchmesser der Manschette
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Ausgangsleistung
420 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,17*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.