Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 103629 Bügelbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 103629 Bügelbrett
Brabantia 103629 Bügelbrett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24800299
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     103629
EAN/GTIN:
     8710755103629
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Ganz gleich, wie viel Dampf Sie verwenden: Dieser Dampfbügeltisch B mit Dampfgerätehalterung aus Metall von Brabantia wird damit fertig! Schauen Sie sich all die raffinierten Extras an, wie etwa den PerfectFlow-Bügeltischbezug mit innovativem, dreilagigem Gewebe, mit dem Sie Falten leichter ausbügeln können. Gleichzeitig absorbiert der Bezug Kondenswasser, sodass kein Wasser mehr auf dem Boden landet. Ein toller Tisch für großartiges Bügeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
990 mm
Leistungen
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Kindersicherung
Ja
Beine
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
108808
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.