Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Heizlüfter
>
Heizgebläse
>
Artikel
Tristar KA-5037 Heizlüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-24883204
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
KA-5037
EAN/GTIN:
8713016050373
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
KA-5037 Elektro-Heizlüfter – 3 Betriebsarten – Schwarz
Der KA-5037 ist ein Elektro-Heizlüfter, dank dessen modernem Konzept sich kleine Räume erwärmen lassen. Dank des Lüftermodus kann das Gerät nicht nur warme sondern auch kalte Luft abgeben. So können Sie mit diesem Gerät Ihr Badezimmer im Winter heizen und im Sommer kühlen.
Heizlüfter mit 2 Leistungsstufen
Stellen Sie mit dem Drehregler die Temperatur ein und wählen Sie dann eine der beiden Leistungsstufen von 1000 W und 2000 W. Der Lüfter verteilt die warme Luft und ermöglicht es, kleine Räume im Handumdrehen zu erwärmen. Mit dem integrierten Griff lässt sich das Gerät mühelos transportieren und im Schrank oder Abstellraum verstauen.
Überhitzungsschutz
Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Tristar-Elektroheizlüfter automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Mit den Reglern vorn am Gerät können Sie den Lüftermodus und die Heizstufe wählen. So können Sie Ihren Raum langsam erwärmen oder mit voller Leistung aufheizen.
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie
Lieferumfang:
Tristar-Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des Tristar-Elektroheizlüfters:
Einfacher Betrieb dank der beiden Regler vorn am Gerät
Einstellbarer Thermostat und zwei Betriebsarten mit 1000 W und 2000 W für eine optimale Erwärmung kleiner Räume
Ideal als Zusatzheizung zuhause
Kann dank Lüftermodus im Winter zum Aufheizen und im Sommer zum Kühlen benutzt werden
Dank kompakter Abmessungen von 12,8 x 22,3 x 26,1 cm leicht zu verstauen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
555 mm
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
849.8 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1033.3 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
Heizlüfter (Sanitär)
,
Heizlüfter
,
heizlüfter 2000w 2 stufen
,
heizlüfter
,
heizlüfter 2kw
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar KA-5039 Heizlüfter
Tristar
KA-5039
ab € 17,57*
Ähnlich
2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET - 2000Watt
Tristar
KA-5037Set
ab € 31,31*
Ähnlich
2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET - 2000Watt
Tristar
KA-5039Set
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen