Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Black & Decker KA2500K-QS Tragbares Schleifgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24958701
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KA2500K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Schlankes Design und großflächige Griffgummierungen für eine optimale Kontrolle beim Schleifen
    - Klettfix Schleifpapieraufnahme inklusive drei langlebiger Gitterleinen Schleifgitter
    - Staubfangbehälter mit Mikrofilter für eine effiziente Absaugung des Schleifstaubs
    - Optimiertes Griffdesign und Schleiffinger für bessere Ergebnisse beim Schleifen von verwinkelten Bereichen
    - Staubversiegelter Schiebeschalter für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und mehr Komfort beim Arbeiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Schleifblattgröße (Klammer)
135 x 95 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Leistungen
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Exzentrizität
1 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.