Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Pentatech EW01 Alarmläutwerk 105 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25145690
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     102329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Effektive Abschreckung von potentiellen Eindringlingen - Simuliert einen anwesenden Wachhund - Bestehend aus Meldegerät mit 17 cm großen Leistungslautsprecher und Fernbedienung - Der spezielle Sensor erkennt Bewegungen bereits durch die Wand* - Bei erfasster Bewegung wird ein lautes und realistisches Hundegebell ausgelöst - Lautstärke und Sensorempfindlichkeit am Gerät einstellbar - Bellen, Gongton oder Sirenenton auswählbar - Erweiterbar durch eine zweite Fernbedienung EW 01 R oder MA 80 R und durch max. insgesamt 6 St. MA 80 P / MA 80 KM Das Meldegerät wird im Objekt neben der zu überwachenden Stelle (z. B. Haustür, Balkontür, Terrassentür, Kellertür, Fenster) aufgestellt und über Taste am Meldegerät oder per Fernbedienung scharfgeschaltet. Der im Meldegerät integrierte Sensor reagiert auf Bewegungen außerhalb des Objektes vor der Außenwand (z. B. eine Person nähert sich der Haustür) und löst ein Hundebellgeräusch aus. Alternativ zum Hundebellgeräusch kann ein Gong oder ein Sirenenton eingestellt werden. Zur weiteren Sicherheit wenn man zuhause ist, kann der Sirenenton durch Drücken der Paniktaste an der Fernbedienung jederzeit ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
105 dB
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pentatech
97620
ab € 17,46*
Sonstiges
Pentatech
97619
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.