| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-25148012 Herst.-Nr.: PB 8400.6-50 EAN/GTIN: 7610733084692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubenzieher für Torx®-Schrauben, SwissGrip Griff, Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |