Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje 242135 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje 242135 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig
Gorenje 242135 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25420632
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     242135
EAN/GTIN:
     3838942525179
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Für alle aktuellen Standherde in 60 cm Breite im Katalog (ausgenommen K 97320 AX, K 613 E01WKD, E 613 E01WKE).

Für alle aktuellen Einbauherde, Einbaubacköfen (ausgenommen: BOP 799 S51X, BO 799 S50X, BOP 747 S32X, BO 747 S30X).
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Kompatible Produkte
Gorenje K 97320 AX / K 613 E01WKD / E 613 E01WKE / BOP 799 S51X / BO 799 S50X / BOP 747 S32X / BO 747 S30X
Gewicht und Abmessungen
Breite
456 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.