Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UE21A2B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UE21A2B Rack Zubehör
Hager UE21A2B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25431136
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UE21A2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
Hager universN, NH00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01Z6
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.