Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 540-BBDR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 540-BBDR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
DELL 540-BBDR Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25589238
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     540-BBDR
EAN/GTIN:
     5397063817085
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Der X520 10GbE zwei Kanälen Serveradapter von Dell ist ein Hochleistungsadapter, der für die sehr schnelle PCI Express Bus-Architektur entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine erhöhte Bandbreite, Zuverlässigkeit und verbesserte Funktionalität. Die dedizierte E/A-Bandbreite von PCIe gewährleistet vorrangige Leistung auf jedem Port - ohne Bus-Sharing - für Gigabit-Ethernet-Konnektivität. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C6100
- PowerEdge C6145
- PowerEdge C6220
- PowerEdge C6220 II
- PowerEdge R220
- PowerEdge R320
- PowerEdge R420
- PowerEdge R430
- PowerEdge R520
- PowerEdge R530
- PowerEdge R620
- PowerEdge R630
- PowerEdge R720
- Poweredge R720xd
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R820
- PowerEdge R920
- PowerEdge T420
- PowerEdge T430
- PowerEdge T620
- PowerEdge T630
- PowerEdge VRTX.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Dell: PowerEdge R320 PowerEdge R430 PowerEdge R520 PowerEdge R530 PowerEdge R630 PowerEdge R720 Poweredge R720xd PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge R820 PowerEdge T420 PowerEdge T430 PowerEdge T620 PowerEdge T630
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET4XX_3833
ab € 312,54*
Zubehör
Dell
PET4XX_3835
ab € 717,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.