Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-770-BBIP Herst.-Nr.: 770-BBIP EAN/GTIN: 5397063816705 |
| |
|
| | |
| Die Kabelführung von Dell™ macht Ihren Arbeitsplatz ohne Kabelsalat. Er organisiert Daten-und Stromkabel, die zur Verfügung stehende Fläche zu optimieren. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R520 - PowerEdge R720 - PowerEdge R720xd - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerVault DL2300 - PowerVault DR4100 - PowerVault DX6112 SN. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Rack-Kapazität | 2U | | Kompatibilität | PowerEdge R520 PowerEdge R720 Poweredge R720xd PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerVault DL2300 PowerVault DR4100 PowerVault DX6112 SN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Cable Arm, Cable Mangment Arm, Kabelverwaltungsarm, Rack Zubehör, dell kabelmanagement, 19 zoll kabelbügel, Komponent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 35,66* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,91* | € 49,31* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 46,81* | € 50,20* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,76* | € 51,14* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,84* | € 55,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|