Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sechskant-Stiftschlüssel-Set metrisch 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Sechskant-Stiftschlüssel-Set metrisch 8-teilig
Stanley Sechskant-Stiftschlüssel-Set metrisch 8-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867112
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-69-264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
8
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1.5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-13-976
ab € 15,60*
Ähnlich
Stanley
4-69-262
ab € 7,98*
Ähnlich
Stanley
0-97-552
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.