Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 04018-20 Manueller Trommelmäher 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867283
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4018-20
EAN/GTIN:
     4078500007580
Suchbegriffe:
Grasfangkorb
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
hand-spindelmäher gardena
Der GARDENA Spindelmäher 400 ist umweltfreundlich und funktioniert ohne Strom. Das Prinzip ist einfach: Beim Schieben dreht sich eine mit Messern besetzte Walze an einem feststehenden Gegenmesser vorbei. Ähnlich wie mit einer Schere wird der Grashalm erfasst und abgeschnitten. Das Besondere: die Messerwalze und das Untermesser berühren sich nicht und ermöglichen dadurch ein angenehmes und geräuscharmes Arbeiten sowie ein leichtes Schieben. Die gehärtete, antihaftbeschichtete Messerwalze aus Qualitätsstahl und das geschliffene Untermesser garantieren einen sauberen Präzisionsschnitt für einen top gepflegten Rasen. Große Räder mit Spezialprofil erleichtern die Führung und sorgen für einen guten Griff. Die gewünschte Schnitthöhe kann über handliche Regler eingestellt und auf einer Skala einfach abgelesen werden. Zur platzsparenden Aufbewahrung und zum einfachen Transport lässt sich das Gestänge praktisch teilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneideweite
400 mm
Schneideabstand Anpassung
4
Minimum Schnitthöhe
12 mm
Maximum Schnitthöhe
42 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8900 g
Weitere Suchbegriffe: hand-spindelmäher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.