Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, grau
Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, grau
Artikel-Nr.:
     832-168466
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712385
EAN/GTIN:
     766623712385
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
44.5 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,23*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 3,38*
€ 5,23*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 12,74*
6 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,57*
€ 13,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,62*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712675
ab € 2,71*
Sonstiges
Intellinet
712408
ab € 6,11*
Sonstiges
Intellinet
712699
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.