Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan SD-4617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Safescan SD-4617
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25902443
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0498
EAN/GTIN:
     8717496333292
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Banknotenabteilungen
6
Anzahl der Münzabteilungen
8
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-12 ports Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4300 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0429
ab € 15,03*
Sonstiges
Safescan
132-0432
ab € 15,01*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 28,86*
Sonstiges
Safescan
132-0438
ab € 15,11*
Sonstiges
Safescan
132-0437
ab € 29,26*
Sonstiges
Safescan
132-0433
ab € 29,33*
Sonstiges
Safescan
132-0448
ab € 40,88*
Sonstiges
Safescan
134-0475
ab € 110,90*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.