Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ACT101 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ACT101 Rack Zubehör
LogiLink ACT101 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25917109
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ACT101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
  • Gewicht: 1,3kg - Fachboden zur Montage am 10" Profil - 220x150mm Stellfläche - 1,5mm Stahlblech - Statische Belastbarkeit max. 7 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert - inkl. Befestigungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.