Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25923598
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712699
EAN/GTIN:
     766623712699
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
483 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
178 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
4U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712385
ab € 3,41*
Sonstiges
Intellinet
712675
ab € 8,40*
Sonstiges
Intellinet
712408
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.