Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 862064 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 862064 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Edelstahl
Tescoma 862064 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Edelstahl
Tescoma 862064 Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26027759
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     862064
EAN/GTIN:
     8595028440249
Suchbegriffe:
Kräuter-Messer
Kräutermesser
Wiege-Messer
Wiegemesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Ergonomischer Griff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Größe des Blattes
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.