Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q2901-E PT Bullet (shape) IP-Sicherheitskamera Draußen 336 x 256 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q2901-E PT Bullet (shape) IP-Sicherheitskamera Draußen 336 x 256 Pixel
Axis Q2901-E PT Bullet (shape) IP-Sicherheitskamera Draußen 336 x 256 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26100149
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0646-001
EAN/GTIN:
     7331021048188
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Temperaturerfassung
Die AXIS Q2901-E PT-Mount bietet zwei Arten von Alarm, die durch eine Temperaturabweichung ausgelöst werden: wenn die Temperatur über einen eingestellten Wert steigt bzw. darunter fällt, oder wenn die Temperatur zu schnell ansteigt. Die Kamera kann die Temperatur eines Objektes zwischen -40 °C und 550 °C erfassen.

Isothermische Farbskalen
Durch isothermische Bildgebung lassen sich Temperaturbereiche im Bild hervorheben. An den Farbskalen kann festgestellt werden, welcher Temperaturbereich welcher Farbe entspricht. Der untere Grenzwert gibt an, bei welcher Temperatur der farbige Bereich der Palette beginnt. Alle Temperaturen über diesem Grenzwert werden hervorgehoben.

Punktgenaue Temperaturanzeige
Diese Funktion dient zur Anzeige der Temperatur eines bestimmten Bildbereichs. Zudem lässt sich der Emissionsgrad je nach Materialbeschaffenheit festlegen, um einen genaueren Messwert zu erhalten. Dient zur visuellen Unterstützung des Benutzers.

Einfache und flexible Installation

Die AXIS Q2901-E PT Mount ist leicht zu installieren und lässt sich problemlos in vorhandene Sicherheitssysteme integrieren. Das folgende Installationsvideo erläutert die Montage der Kamera auf einem Schwenk-Neige-Kopf.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP , HTTPS c , SSL/TLS c , QoS Layer 3 DiffServ , FTP , CIFS/SMB, SMTP , Bonjour , UPnP T M , SNMP v1/v2c/v3(MIB - II), DNS, DynDNS, NTP , RTSP , RTP , T CP , UDP , IGMP , RT CP , ICMP , DHCP , ARP , SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
9 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
336 x 256 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8.3 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Blickwinkel (FOV)
35 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet (shape)
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zertifizierung
EN 550 22 Class A, EN 50 12 1 - 4, EN 550 24, EN 6 1 000 - 3 - 2, EN 6 1 000 - 3 - 3, EN 6 1 000 - 6 - 1, EN 6 1 000 - 6 - 2, FCC, ICES - 003, VCCI, ITE, C - Tick AS/NZS CISPR22, KCC KN22, KN - 24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.265,91*
€ 5.076,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.228,61*
€ 5.032,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.154,00*
€ 4.943,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.129,13*
€ 4.913,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.114,05*
€ 4.895,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.