Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m
Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m
Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m
Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m
Grundig HS 6430 Lockenstab Warm Limette 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26129154
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMN 3990
EAN/GTIN:
     4013833000037
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste grundig
JEDEN TAG EIN NEUES ABENTEUER.
Mit den Grundig Hair Styler machen Sie sich Ihr Styling passend zum Tag. Glatt, lockig, mit viel Volumen oder dezent. Egal, wonach Ihnen ist, Sie werden sich wohlfühlen.

25 MM DURCHMESSER
Für besonders glamouröse Locken mit spektakulärer Sprungkraft und flexiblem Halt.

PROTECT ZONE
Der Protect Zone Silikon-Einsatz schützt die empfindlichen Haarspitzen vor Hitze und vereinfacht das Styling. Eine Titanium-Keramik-Beschichtung sorgt für optimale Hitzeverteilung. Die ultra-glatte Oberfläche des Lockenstabes schont auf maximale Weise die Haarstruktur.

INDIVIDUELLE TEMPERATURREGELUNG IN 9 STUFEN
Von 130 °C bis 210 °C, somit für jede Haarstruktur geeignet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
3 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
9
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
210 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Aufwärmzeit
60 s
Design
Produktfarbe
Limette
Gewicht und Abmessungen
Fassdurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.