Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP250 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG BP250 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG BP250 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG BP250 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
LG BP250 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26469475
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP250
EAN/GTIN:
     8806087946369
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player lg
blu ray player
Full HD-Upscaler
Filme und Videos aus dem Internet oder von mobilen Geräten sehen auf dem Fernseher häufig unscharf aus, weil die Auflösung der Dateien zu niedrig ist. Der Full HD-Upscaler verbessert die Auflösung in diesen Fällen – und sorgt dafür, dass solche Filme auch auf dem großen Bildschirm großartig aussehen.

Wiedergabe von externer Festplatte
Schließen Sie einfach ein mobiles Speichermedium an und schon können Sie Ihren Lieblingsfilm, Musik oder Fotos auf dem großen Bildschirm erleben. Sogar große Datenmengen werden in Sekundenschnelle übertragen!

Wiedergabe vieler Formate
Der Blu-ray-Player kann mehr als nur Blu-ray und DVD. Bekannte und spezielle Dateiformate wie DivX HD, MKV, VOB, AVCHD, MP3, FLAC und viele weitere werden unterstützt.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 2.0, DTS-HD Master Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, CD-Audio
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Produktfarbe
Schwarz
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Upgradefähige Firmware
Ja
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
830 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
UBK80
ab € 150,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.