Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG UBK80 DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53136377
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     UBK80
EAN/GTIN:
     8806098211173
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
4K-Disc-Wiedergabe für lebensechte Bilder
Erleben Sie Videos wie nie zuvor – mit 4K-Auflösung und lebensechtem HDR. 4K-Blu-ray-Discs lassen Sie einen Film nicht länger nur ansehen, sondern tatsächlich erleben.

HDR-kompatibel
High Dynamic Range (HDR) erstellte Inhalte zeigen ein noch atemberaubenderes Bild mit stärkerem Kontrast und leuchtenderen Farben. Der LG Blu-ray-Player UBK80 ist HDR-kompatibel mit HDR10.

Blu-ray- /DVD- /CD-Wiedergabe
Geben Sie Ihre Lieblingsinhalte von Blu-rays, DVDs und CDs wieder und genießen Sie Ihre Medienbibliothek in vollen Zügen.

USB Playback
Wiedergabe von Videos, Musik und Bildern direkt von einem USB-Speicher aus.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD, BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Festplatte
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
HDMI
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVC, AVCHD, DAT, FLV, H.264, HEVC, M2T, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, MPG, TRP, TS, VOB, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AIFF, DTS, FLAC, LPCM, M4A, MP3, OGG, PCM, Vorbis, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, JPS, MPO, PNG
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
45.5 mm
Gewicht
1890 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
BP250
ab € 56,64*
Zubehör
LG
BP450.EDEULLM
ab € 69,41*
Zubehör
LG
UBK90
ab € 167,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.