Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26494152
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP450.EDEULLM
EAN/GTIN:
     8806087226195
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Internetradios
Fernseher
Fernsehgerät
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Sicherheit
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD, DVD
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDMI
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
UBK80
ab € 149,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.