Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26508117
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-BC25BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445171
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Diese universelle Neomounts projektor Deckenhalterung, Modell NM-BC25BLACK, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Decke zu montieren. Diese Halterung ist ist 135 mm lang und für Projektoren bis 25 Kilogramm.Verstecken Sie Ihre Kabel in der Spalte, damit es schön und ordentlich aussieht. Einfach an den Befestigungslöcher an der Unterseite des Projektors zu installieren. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten sorgen für die optimale Ausnutzung der Projektionsfläche. Kabelmanagement in der Halterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 135 mm
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Maximaler Deckenabstand
135 mm
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.