Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 6830 Digitale Wetterstation Schwarz, Orange Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26570889
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 6830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
3
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungsfrequenz
4.3 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
194 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Wetterbericht
Ja
Wandmontage
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Außensensoren Range
30 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.