Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41006099 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41006099 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Leitz 41006099 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26584510
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41006099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Extrastarke Premium Sichthülle für den häufigen Gebrauch. Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Aus robustem Material zum Schutz der Dokumente.

- Mit stabiler Kantenschweißnaht
- Extrastarke, dokumentenechte 0,15 mm PVC-Hartfolie
- Gute Sichtbarkeit des Inhalts durch glasklare Oberfläche
- Extragroßer Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen
- Öffnung oben und rechts
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Kopiergeschützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
0.15 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,80*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.