Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TM-25 Megaphon Draußen 25 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TM-25 Megaphon Draußen 25 W Blau, Weiß
Monacor TM-25 Megaphon Draußen 25 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26716996
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TM-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Aufmerksamkeit garantiert!
Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Draußen
Ausgangsleistung
25 W
Produktfarbe
Blau, Weiß
Megaphone Modi
Sirene, Unterhalten
Lautstärkeregler
Ja
Akku-/Batterietyp
C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Länge (mm)
370 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Arbeitsspannung
1.5 V
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.