Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SBA-L BGA 1170 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SBA-L BGA 1170 mini ITX
Supermicro X10SBA-L BGA 1170 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26734014
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SBA-L-B
EAN/GTIN:
     4260387380904
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1170
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®
Prozessor
J1900
Prozessor Verlustleistung (max)
8 W
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Anzahl der Display unterstützt
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur
Energiequelle
ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Prozessor-Taktfrequenz
2.42 GHz
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1066,1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
2GB, 4GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA II Anschlüsse
2
Zahl der COM Stecker
4
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.