Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1F15B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1F15B Rack Zubehör
LogiLink SF1F15B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26774289
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1F15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 3,2 kg
    - Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 465 x 900 mm Stellfläche
    - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 50 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
900 mm
Gewicht
3050 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
SF1F15G
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.