Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1F15G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1F15G Rack Zubehör
LogiLink SF1F15G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25315843
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1F15G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
  • Gewicht: 3,2 kg
    - Geräteboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
    - 465 x 900 mm Stellfläche
    - 1.0 mm Stahlblech mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 50 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
900 mm
Gewicht
3050 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1F15B
ab € 25,49*
Sonstiges
LogiLink
SF1F45B
ab € 15,38*
Sonstiges
LogiLink
SF1F45G
ab € 14,81*
Sonstiges
LogiLink
SF1F65B
ab € 18,19*
Sonstiges
LogiLink
SF1F65G
ab € 17,77*
Sonstiges
LogiLink
SF1F85B
ab € 23,05*
Sonstiges
LogiLink
SF1F85G
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.