Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Erdungsatz inkl.Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Erdungsatz inkl.Befestigungsmaterial
LogiLink Erdungsatz inkl.Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26774453
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PWR110
EAN/GTIN:
     4052792026399
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Montageset Serverschrank
Serverschrank Montageset
  • 4 Erdungskabel (2,5 mm x 300 mm) - Material: Kupfer - Ummantelung: PVC - Zur Verbindung mit der Potenzialausgleichsschiene - Lieferumfang: 4 Kupferkabel inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
2.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.