Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Qoltec HDMI A / Mini HDMI C HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26806937
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50523
EAN/GTIN:
     5901878505237
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi mini hdmi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.