Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 3G-AMA Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA 3G-AMA Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
AJA 3G-AMA Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 2048 x 1080, -
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26876813
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     3G-AMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.32 mm
Tiefe
78.74 mm
Höhe
25.4 mm
Energie
Eingangsspannung
20 V
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1080, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
BNC
Ausgangsschnittstelle
BNC
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,70*
€ 1.128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,54*
€ 1.119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,76*
€ 1.088,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,90*
€ 1.025,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.