Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Hewlett Packard Enterprise 8-port 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26925462
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9993A
EAN/GTIN:
     888182604311
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
HP 5400R zl2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.645,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,61*
€ 2.099,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,42*
€ 2.092,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,02*
€ 2.036,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,74*
€ 1.996,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,69*
€ 1.958,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 258,19*
Zubehör
Aruba
J9151D
ab € 758,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.