Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi 9601G Gigabit Ethernet 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi 9601G Gigabit Ethernet 57 V
Microsemi 9601G Gigabit Ethernet 57 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27033748
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     PD-9601G/AC
EAN/GTIN:
     844117002669
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Abmessungen (BxTxH)
87.9 x 166 x 43 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL/cUL Per EN 60950-1 GS Mark Per EN 60950-1
Zertifizierung
RoHS, WEEE, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 113 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
57 V
Ausgangsleistung
95 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.