Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic RG 3518 Schwarz 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic RG 3518 Schwarz 1400 W
Clatronic RG 3518 Schwarz 1400 W
Clatronic RG 3518 Schwarz 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27034683
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261706
EAN/GTIN:
     4006160617061
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
RG 3518 2-in-1 Raclette-Grill

- Cool-Touch Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Wendegussplatte – Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (exta tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen
- Gesamte Grillfläche: ca. 46 x 23 cm (2 x ca. 23 x 23 cm)
- 8 Pfännchen, 8 Holzspachtel
- Stufenlos regelbarer Thermostat, blau beleuchtet
- Grillplatte und Pfännchen antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Größe der Grilloberfläche (B x T)
460 x 230 mm
Steuerung
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4850 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
RG 9645
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.