Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4360 Sonnensegel Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27037025
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4360
EAN/GTIN:
     5410329441661
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Dieses Sonnensegel ist eine wirksame und kostengünstige Lösung, um gleich welchen Bereich im Freien vor Wärme und schädlichen UV-Strahlen zu schützen.
Es bietet nicht nur Sonnenschutz, sondern gibt Ihrer Terrasse, Ihrem Schwimmbad, Ihrem Patio usw. auch
- bietet einen UV-Schutz von 90 %
- wasserabweisend
- luftdurchlässiges Gewebe
- die Seiten sind bogenförmig, damit das Segel gespannt bleibt
- D-Ring (Metall, verzinkt) an allen Ecken
- waschmaschinenfest
- Optionen (nicht mitgeliefert):
- GSSK1: Stange (2.5 m) mit Abspannseil
- GSSK2: Montagekit
- Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Gewicht
2330 g
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,42*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,58*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,65*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,60*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.