Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4934000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4934.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Montage am TS Vertikalprofil über: Aufrastmutter M8, TS 8800.808, Ausbaublock oder Adapterschiene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1980 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
555 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8, ES 5000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,28667*
€ 6,99667*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,58667*
€ 7,40667*
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,755*
€ 7,625*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,51834*
€ 11,19334*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,95167*
€ 12,07167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,99667*
€ 8,32604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79667*
€ 8,08804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48667*
€ 7,71914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28667*
€ 6,29114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,98002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.