Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8800.510 Kabelmanagementtafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rittal TS 8800.510 Kabelmanagementtafel
Rittal TS 8800.510 Kabelmanagementtafel
Rittal TS 8800.510 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27044695
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800.510
EAN/GTIN:
     4028177233645
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre
    - Temperaturbeständig bis +60°C
    - Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet
    - Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1800 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
TS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 67,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.