Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB73S Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB73S Elektrische Verteilungsplatine
Hager FWB73S Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27045869
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB73S
EAN/GTIN:
     3250612736911
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Oberfläche/Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,71*
€ 1.100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,87*
€ 1.091,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,72*
€ 1.002,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,43*
€ 983,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.