Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Abdeckung Hager
>
Artikel
Hager FWB51S Rack Freistehendes Gestell Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-27045924
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FWB51S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
800 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
Verteilertür
,
verteilertür hager
,
rack zubehör
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 211,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ598N Schaltkastenzubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager FZ707 Schaltkastenzubehör
Hager
FZ707
ab € 16,82*
Zubehör
Hager FZ803B Schaltkastenzubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,81*
Zubehör
Hager S35S Rack Zubehör Cover strip
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager UN51TN Elektrogehäusezubehör
Hager
UN51TN
ab € 93,48*
Zubehör
Hager UT22B Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,49*
Zubehör
Hager UT22C Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,84*
Zubehör
Hager UZ01A2 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,78*
Zubehör
Hager UZ01V2 Elektrische Abdeckung
Hager
UZ01V2
ab € 20,91*
Zubehör
Hager UZ31M5 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,02*
Zubehör
Hager UZ41M1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ41M1
ab € 28,89*
Zubehör
Hager VZ02MM Elektrische Abdeckung
Hager
VZ02MM
ab € 11,94*
Zubehör
HAGER UM00M1 Multimedia Kit,mit 3xSteckdose,12xPatch (UM00M1)
Hager
UM00M1
ab € 154,49*
Zubehör
Hager UM00M2 Multimedia Kit,mit Steckdose,Patch-Panel
Hager
UM00M2
ab € 116,71*
Zubehör
Kunststoff-Montageplatte f.Multimed.-Anwend. UM00M0
Hager
UM00M0
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen