Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Hager UD42B1 Rack Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-27046544
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
UD42B1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
hauptleitungsklemme hager
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager JP002 Elektrogehäusezubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager S35V Elektrogehäusezubehör
Hager
S35V
ab € 14,47*
Zubehör
Hager UT50C Elektrogehäusezubehör
Hager
UT50C
ab € 8,50*
Zubehör
Hager UZ005 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ005
ab € 10,10*
Zubehör
Hager UZ006 Elektrische Abdeckung
Hager
UZ006
ab € 8,90*
Zubehör
Hager UZ01V1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,85*
Zubehör
Hager UZ25V2 Kabelklammer Schwarz
Hager
UZ25V2
ab € 16,91*
Zubehör
Hager UZ52A1 Elektrogehäusezubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,53*
Zubehör
Hager ZZ35S Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA C13A 30mA TypA ADM463QC
Hager
ADM463QC
ab € 154,14*
Zubehör
Leitungsführungsklammer univers, 4 Stück FZ913 (VE4)
Hager
FZ913
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen