Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD12B1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27047877
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD12B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Baustein, universN, 150x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12 PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,78*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,49*
Zubehör
Hager
UZ005
ab € 10,12*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,83*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,88*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 17,01*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.