Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UN08A Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27049717
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UN08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
hager tragschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ100
ab € 6,57*
Zubehör
Hager
UZ00VL
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.