Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD32B3 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustein, universN H450xB500mm UD32B3
Baustein, universN H450xB500mm UD32B3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27053174
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD32B3
EAN/GTIN:
     3250616141292
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
hauptleitungsklemme hager
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Hager universN
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,89*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,42*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,93*
Zubehör
Hager
UZ31T1
ab € 4,33*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.