Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2596.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2596.000
Rittal SZ 2596.000
Rittal SZ 2596.000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27053637
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2596.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Isolierrohr
Leer Rohr
Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür. Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder ist am Kabelschlauchhalter vorhanden, somit können die Kabel bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch fixiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3800 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Kabellänge
25 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,0584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
169-22371
ab € 2,3664*
Ähnlich
Rittal
2595000
ab € 38,29*
Ähnlich
Rittal
2589000
ab € 53,46*
Ähnlich
Rittal
2590000
ab € 93,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.