Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2543.235 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2543.235 Rack Zubehör
Rittal 2543.235 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27058961
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2543.235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Aussenverschlussklappen
Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1770 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.