Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz
Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz
Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz
Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27107735
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     TK-3501E
EAN/GTIN:
     0019048208026
Suchbegriffe:
Autoradio
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Bedienfreundlich – keine Lizenz erforderlich Beim TK-3501E handelt es sich um ein lizenzfreies PMR446-UHF-Handfunkgerät. Zum Lieferumfang des sofort einsetzbaren Funkgeräts gehören ein Gürtelclip, ein Akku sowie ein Schnelladegerät. Kompakt und leicht Das leichtgewichtige TK-3501E ist gerade einmal 25,5 mm* stark und passt perfekt in die Hand. Zusammen mit dem Standard-Akku KNB-63L wiegt es lediglich 210 g. Robust gegen Staub und Wasser Das TK-3501E entspricht dem Schutzgrad IP54 gegen Staub und Wasser und erfüllt insgesamt 11 US-Militärstandards (810 C,D,E,F,G). Sein robustes Gehäuse widersteht selbst starken Beanspruchungen im Freien. Große Reichweite Dank der speziell für die fest angebrachte Antenne optimierten Empfängerschaltung beträgt die Reichweite des TK-3501E bis zu 6 km.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
0.0125 MHz
Maximale Reichweite
9000 m
Bildschirm
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Abmessungen (BxTxH)
54 x 25.5 x 117 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kenwood
PKT-23E
ab € 116,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.